アイセン
アイセンの バス用品
アイセンの バスブーツ
バスブーツビッグ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46233400
品番
BB064
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
材質
本体:EVA樹脂、底部:EVAスポンジ
幅(mm)
100
高さ(mm)
285
質量(g)
97
奥行(mm)
110