アイセン
アイセンの 洗濯用品
アイセンの 洗濯ハンガー
からまん角ハンガー36P
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46233418
品番
LK162
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
本体:ポリプロピレン、ピンチ:ポリプロピレン、ピンチ紐:ポリプロピレン、バネ:鋼線
幅(mm)
640
高さ(mm)
390
質量(g)
590
奥行(mm)
375