ジャンボハンガー46P

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46233427 品番LK167
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
材質本体:ポリプロピレン、ピンチ:ポリプロピレン、ピンチ紐:ポリプロピレン、バネ:鋼線 幅(mm)760 高さ(mm)430 質量(g)870 奥行(mm)455

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする