ミニ角ハンガー16P

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46233436 品番LK402
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
材質本体:ポリプロピレン、ピンチ:ポリプロピレン、ピンチ紐:ポリプロピレン、バネ:鋼線 幅(mm)400 高さ(mm)260 質量(g)270 奥行(mm)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする