シャツハンガー6連

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46233470 品番LK475
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
材質本体:ポリプロピレン、EVA樹脂、ステンレス鋼線、ハンガー・グリップ:ポリプロピン 幅(mm)370 高さ(mm)330 質量(g)500 奥行(mm)270

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする