伸縮ランドリーピンチ付20個

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46233479 品番LK486
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
材質本体:ポリプロピレン、ポリエチレン、ABS樹脂、ステンレス、取付ピンチ:ポリプロピレン、バネ:鋼線、ピンチバー:ポリカーボネート 幅(mm)450 高さ(mm)240 質量(g)640 奥行(mm)350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする