伸縮ランドリー取付ピンチ10個

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46233488 品番LK487
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
材質ピンチ:ポリプロピレン、バネ:鋼線、ピンチバー:ポリカーボネート 幅(mm)36 高さ(mm)100 質量(g)7 奥行(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする