CRZWO-1 クレート用保冷BOX-Z 230L ワイドオープン ホワイトバリーン 46233690 CRZWO-1 クレート用保冷BOX-Z 230L ワイドオープン ホワイトバリーン 46233690 CRZWO-1 クレート用保冷BOX-Z 230L ワイドオープン ホワイトバリーン 46233690 CRZWO-1 クレート用保冷BOX-Z 230L ワイドオープン ホワイトバリーン 46233690 CRZWO-1 クレート用保冷BOX-Z 230L ワイドオープン ホワイトバリーン 46233690

クレート用保冷BOX-Z 230L ワイドオープン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(1個) 注文コード46233690 品番CRZWO-1
参考基準価格(税別)¥20,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

飲料(牛乳パック等)クレートが4×2段で8個入る折りたたみ式の大型保冷容器です。出し入れがしやすいワイドオープンタイプ。
断熱材として3mm厚の発泡PEを2枚使用しています。
外装生地にPPクロスシートを使用、引きずり等に強い底面補強加工済み。
安心・高品質の日本製。

用途飲料クレート(飲料輸送用容器)等.の保冷に。 容量(L)230 外寸(mm)560×710×610 本体質量(kg)1.5 内寸(mm)550×700×600 折りたたみ寸法(mm)100×710×610
注意
※簡易梱包での出荷となります。
※クレートは付属いたしません。
※クレートのサイズをよくご確認の上ご注文ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする