アイセン
アイセンの バス用品
アイセンの ボディタオル/ボディブラシ
ぽこぽこしらたまタオル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46233698
品番
BT435
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
材質
ポリエステル95%、ポリウレタン5%
幅(mm)
200
色
グリーン
高さ(mm)
1000
質量(g)
47
奥行(mm)
10