アイセン
アイセンの バス用品
アイセンの バスブーツ
バスブーツレギュラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46233750
品番
BB061
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
材質
本体:EVA樹脂、底部:EVA発泡スポンジ
幅(mm)
97
色
ブルー
高さ(mm)
260
質量(g)
80
奥行(mm)
105