大洋製器工業
インカスリング用コーナーパット
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
11日以内出荷とは
内容量
1本
有効長(mm)
400
タイプ
片面MT型
注文コード
46233778
品番
INKCP-OSMT-150X400
参考基準価格(税別)
¥5,360
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
有効長・タイプ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
角張った荷や表面の粗い荷はスリング保護のため、必ずコーナーパットをご使用ください。筒型タイプ、容易に脱着できるマ
ジックテープタイプなど用途に合わせてご使用ください。
厚さ(mm)
有効:3.5
サイズ
150mm用
タイプ
片面MT型
有効長(mm)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200