WI849-00AU-MB SWニューシルバーワイパーワイド(W)A CONDOR(山崎産業) 46233890 WI849-00AU-MB SWニューシルバーワイパーワイド(W)A CONDOR(山崎産業) 46233890 WI849-00AU-MB SWニューシルバーワイパーワイド(W)A CONDOR(山崎産業) 46233890

SWニューシルバーワイパーワイド(W)A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46233890 品番WI849-00AU-MB
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

環境に配慮したウッド調スチールハンドルを採用した、ワイドタイプのスポンジワイパー。
低い天井や窓ガラス、床面の拭き掃除に適しています。
多孔質のスポンジが汚れと水をしっかり吸水します。
スペアはニューシルバーワイパーワイド用スペアをご使用ください。

用途天井や窓ガラス、床面の拭き掃除に 材質ハンドル:スチールパイプPP被覆、プレート:スチール、スポンジ:セルロース 質量(g)1090 内容1本 幅W×全長(mm)300×1420 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品説明動画

コンドルシルバーワイパースペア交換方法

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする