WI845-000U-MB ニューシルバーワイパ―U CONDOR(山崎産業) 46233899 WI845-000U-MB ニューシルバーワイパ―U CONDOR(山崎産業) 46233899

ニューシルバーワイパ―U

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46233899 品番 WI845-000U-MB
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

絞り機能付き水拭き用スポンジワイパー。
手をぬらさずに床やタイル壁面、ガラスの水拭きが楽に行えます。
多孔質のスポンジが汚れと水をしっかり吸水します。
ハンドルの角度が変えられ、楽な姿勢で作業ができます。
スペアはニューシルバーワイパーUスペアをご使用ください。
スペアはニューシルバーワイパーU専用となります。

用途床やタイル壁面、ガラス清掃に 材質ハンドル:スチールパイプPP被覆、プレート:ポリプロピレン樹脂、スポンジ:セルロース 質量(g)635 内容1本 幅W×全長(mm)175×1425 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品説明動画

コンドルシルバーワイパースペア交換方法

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする