WI844-00BU-MB ニューシルバーワイパ―(W)B CONDOR(山崎産業) 46233926 WI844-00BU-MB ニューシルバーワイパ―(W)B CONDOR(山崎産業) 46233926 WI844-00BU-MB ニューシルバーワイパ―(W)B CONDOR(山崎産業) 46233926

ニューシルバーワイパ―(W)B

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質プレート:スチール、スポンジ:セルロース 注文コード46233926 品番WI844-00BU-MB
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

絞り機能付き水拭き用ワイドタイプのスポンジワイパー。
多孔質のスポンジが汚れと水をしっかり吸水。
手をぬらさずに床やタイル壁面、ガラスの水拭きが行えます。
水絞りはレバー操作でワンタッチ。
ヘッドのみとなります。別売:伸縮ポールに取り付けることができます。
スペアはニューシルバーワイパーワイド用スペアをご使用ください。

用途床やタイル壁面、ガラス清掃に 材質プレート:スチール、スポンジ:セルロース 質量(g)725 備考伸縮ポール対応 幅W×全長(mm)300×300 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする