曜日別特売
WI846-00BU-MB ニューシルバーワイパ―(W)B CONDOR(山崎産業) 46233935

 

WI846-00BU-MB ニューシルバーワイパ―(W)B CONDOR(山崎産業) 46233935
WI846-00BU-MB ニューシルバーワイパ―(W)B CONDOR(山崎産業) 46233935
WI846-00BU-MB ニューシルバーワイパ―(W)B CONDOR(山崎産業) 46233935
WI846-00BU-MB ニューシルバーワイパ―(W)B CONDOR(山崎産業) 46233935

ニューシルバーワイパ―(W)B

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質プレート:ステンレス、スポンジ:セルロース注文コード46233935品番WI846-00BU-MB
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

絞り機能付き水拭き用ワイドタイプのスポンジワイパー。
多孔質のスポンジが汚れと水をしっかり吸水。
手をぬらさずに床やタイル壁面、ガラスの水拭きが行えます。
水絞りはレバー操作でワンタッチ。
ヘッドのみとなります。別売:伸縮ポールに取り付けることができます。
スペアはニューシルバーワイパーワイド用スペアをご使用ください。

用途床やタイル壁面、ガラス清掃に材質プレート:ステンレス、スポンジ:セルロース質量(g)675備考伸縮ポール対応幅W×全長(mm)300×300繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする