イレクター製アグリベンチ 分解式標準

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード46233944 品番YAS-1011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

設置・撤去が簡単で、効率的に花卉、野菜苗の育苗・栽培が出来るイレクター製のベンチです。花、野菜用、お米用など多用途に使用できます。3脚セットになります。Φ19直管パイプ(別売り)を取付けて使用します。工具を使う必要がなく、簡単に設置することができます。分解もできるので、作業場の移動などにも対応できます。脚部が回転して重ねることができるので、未使用時には省スペースで保管することができます。フレームはイレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)ですので、軽くて丈夫です。使用場所まで分解して持ち運ぶことが容易にできます。作業しやすい高さに農作物などを置くためのベンチです。陳列台にしたり、いろいろな用途にお使いいただけます。

用途花卉、野菜苗、お米などの育苗・栽培用として 材質プラスチック被覆スチールパイプ、プラスチックジョイント 質量(kg)11(3脚分) ガーデニンググリーン(脚部:ブラック) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×450×736(1脚分)
注意
※Φ19直管パイプは別売りとなります。脚部と脚部の設置間隔は1000mm以下、均等荷重50kg以下でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする