CRESCENDO DIY 25

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46233969 品番330026783005
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

電動、油圧、空圧工具の騒音から耳を守るイヤープロテクター。
日曜大工や車のリペア等での使用に最適。
電動ドリル/グラインダー/電動サンダー等の工具から発生する騒音を低減。
イヤープロテクター装着時でも、快適にコミュニケーションが可能。
水洗いできるため繰り返し利用が可能。

用途DIY用(電動工具等) セット内容ユニバーサル・イヤープラグ(大)2個、ユニバーサル・イヤープラグ(中)2個、アルミ製キーリング付きキャリングケース、取扱説明書 質量(kg)0.032 (イヤーチップ)ネオン・イエロー サイズイヤーチップ(ミディアム、ラージ) フィルター-25 dB average dampening 寸法(cm)15.2 × 7.5 × 22.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする