CRESCENDO SLEEP 25

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46234075 品番330024697005
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

やかな睡眠をお手伝い
約25db遮音することで、いびきや気になる音の音量を低下させます
通気性に優れているため、耳に不快な熱がこもることを和らげます
耳を下にした際の「心拍音が聞こえる感じ」を減らすことができます
イヤープラグは水洗い可能

用途安眠用(いびき、外部の騒音の低減) セット内容ユニバーサル・イヤープラグ(大)2個、ユニバーサル・イヤープラグ(中)2個、アルミ製キーリング付きキャリングケース、取扱説明書 質量(kg)0.04 (イヤーチップ)トランスパレント サイズイヤーチップ(ミディアム、ラージ) フィルター-25 dB average damping 寸法(cm)16 × 9 × 2.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする