CRESCENDO MOTO 25

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46234100 品番330024696005
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ヘルメットやエンジンのノイズから耳を守る、カーレーサーやバイクレーサー向けのイヤープラグ
インターカムの会話は通しつつ、ヘルメットによるノイズは安全なレベルまで低減
ヘルメットライナーに引っ掛かる事なく耳にフィット
レース観戦時にも最適
イヤープラグは水洗い可能

用途モータースポーツ(ヘルメット内の騒音低減) セット内容ユニバーサル・イヤープラグ(大)2個、ユニバーサル・イヤープラグ(中)2個、アルミ製キーリング付きキャリングケース、取扱説明書 質量(kg)0.04 (イヤーチップ)レッド サイズイヤーチップ(ミディアム、ラージ) フィルター-25 dB average damping 寸法(cm)16 × 9 × 2.25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-15
用途:
ツーリング
青木工務店 様 (建設業・工事業)

まだ使ってはいませんが、付けてヘルメットを被ってみたところ、良さそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする