CRESCENDO
CRESCENDOの 耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ
CRESCENDOの 耳栓
CRESCENDO FCKING LOUD 25
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46234136
品番
330024694005
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ドラマーや大音量の音楽リスナーに向けて開発されたイヤープラグ
音質を変えずに、約25dB遮音させ聴覚を保護
原音の特性を保ちつつ耳に安全な音量まで抑えることが可能
イヤープラグは水洗い可能
用途
ドラマーや大音量の音楽リスナーに向け
セット内容
ユニバーサル・イヤープラグ(大)2個、ユニバーサル・イヤープラグ(中)2個、アルミ製キーリング付きキャリングケース、取扱説明書
質量(kg)
0.04
色
(イヤーチップ)ブラック
サイズ
イヤーチップ(ミディアム、ラージ)
フィルター
-25 dB average damping, flat attenuation
寸法(cm)
16 × 9 × 2.25