CRESCENDO AMBIENT 10

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46234154 品番330027685005
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

音楽を安全な音量で楽しみ、聴力障害を予防するイヤープロテクター。
室内楽、ジャズ・コンサート、レコーディングに最適。
装着したままでも自然な会話が可能。
通気性に優れており耳の中を圧迫しないので長時間使用しても快適。
紛失を防ぎ、持ち運びに便利なケース付き。

用途室内楽、ジャズ・コンサート、レコーディングに最適。 質量(kg)0.04 (イヤーチップ)ブラック サイズイヤーチップ(ミディアム、ラージ) フィルター平均減衰量10dB、フラット・アッテネーション 寸法(cm)16 × 9 × 2.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする