モリタ宮田
モリタ宮田の 消火器・消火用品
モリタ宮田の 消火器
強化液(中性)消火器 セーフミスト 蓄圧式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46234170
品番
VS3A リサイクルシール付
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
お酢のチカラで消火する身体に優しい消火器
用途
業務用
仕様
(能力単位)A-1・B-1・C
型式
消第30〜4号
寸法(mm)
全高525×全幅200×胴径127
質量(kg)
(薬剤)3
薬剤量(mL)
消火薬剤/強化液(中性) :3000
総質量(kg)
約5.5
注意
※消火器の引取りは行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません