モリタ宮田
モリタ宮田の 消火器・消火用品
モリタ宮田の 消火器
二酸化炭素消火器 蓄圧式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46234188
品番
MCF15 リサイクルシール付
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
ガスによる消火で使用後もクリーン
用途
業務用
仕様
(能力単位)B-4・C
型式
消第27〜23号
寸法(mm)
全高830×全幅255×胴径165
質量(kg)
(薬剤)6.8
薬剤量(kg)
(消火薬剤)6.8
総質量(kg)
約20.3
注意
※消火器の引取りは行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません