モリタ宮田
モリタ宮田の 消火器・消火用品
モリタ宮田の 消火器
加圧式粉末ABC消火器 ハイパーキング 車載式消火器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46234197
品番
EFC100 リサイクルシール付
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
車輪付きなので広い敷地内の移動も自由自在
用途
石油・化学・ガスその他工場、倉庫などの大規模火災に対応
仕様
(能力単位)A-10・B-20・C
型式
消第27〜13号
寸法(mm)
全高1095×全幅485×胴径290
質量(kg)
(薬剤)40
薬剤量(kg)
消火薬剤/粉末(ABC):40
総質量(kg)
約91
注意
※消火器の引取りは行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません