本体
UCC(上島珈琲)
UCC
UCC DRIP POD モカ&キリマンジァロ 12P
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(12個×12箱)
注文コード
46234827
品番
DPMK002
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥10,366
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アフリカで育った相性の良いコーヒー豆をブレンド。
フルーティーでなめらかな味わい。
シリーズ
UCC DRIP POD
入数(個)
12/箱
種別
ブレンドコーヒー
容量
7.5g/1個
対応機種
DP3-W、DP3-T、DP3-P
原材料
コーヒー豆
栄養成分
〔100mlあたり〕熱量:3kcal、たんぱく質:0.3g、脂質:0g、炭水化物:0.5g、ナトリウム:0mg
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。