UCC DRIP POD モカ&キリマンジァロ 12P

UCC DRIP POD モカ&キリマンジァロ 12P UCC(上島珈琲) UCC DRIP POD モカ&キリマンジァロ 12P UCC(上島珈琲) UCC DRIP POD モカ&キリマンジァロ 12P UCC(上島珈琲)

アフリカで育った相性の良いコーヒー豆をブレンド。
フルーティーでなめらかな味わい。

シリーズUCC DRIP POD 種別ブレンドコーヒー 対応機種DP3-W、DP3-T、DP3-P 原材料コーヒー豆 栄養成分〔100mlあたり〕熱量:3kcal、たんぱく質:0.3g、脂質:0g、炭水化物:0.5g、ナトリウム:0mg
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
賞味期限
入数(個)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46234827 DPMK002 1ケース(12個×12箱) - 12/箱
9,600
9,598
10,366 (税込)
5日以内出荷

返品不可
54831614 DPMK002 1箱 12ヶ月 12
924
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする