カーペットローラー ロング 斜めカット粘着テープ付

(15件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46234915 品番-
販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

立ったままでの作業に便利なロングタイプのカーペットローラーです。
テープは切り取りやすい斜めカットのミシン目仕様

用途カーペットや絨毯についたゴミ、髪の毛、ペットの毛などの掃除に便利です。 付属品粘着テープ1巻 全長(mm)約620〜1150 巻数90 適合テープ幅(mm)160 材質(テープ)粘着加工紙(斜めカット) 材質(ハンドル)アルミ合金、ポリプロピレン 材質(アーム)スチール 巻芯径(Φmm)38 商品タイプ本体 適合用途カーペット用 柄タイプ伸縮式 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※カーペットや絨毯以外に使用しないようにしてください。
※高温・直射日光の当る場所に保管しないでください。
※幼児の手の届かない場所に保管してください。
※絹や毛足の長いじゅうたん、または繊維の抜けやすい特殊なカーペットへの使用は避けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46234915
2026-02-13
用途:
掃除
セブンイレブン宇都宮田下町店 様 (卸売・小売業)

今まで使ってたのが、縮ませてもユルユルになってしまったので、今回初めて購入しました

ロールの交換部分に、ちょっと不満あり
そこさえリニューアルしてくれたら言うことなしです

2026-01-06
用途:
社内清掃
建設業・工事業

斜めカットでシートを剥がしやすくて助かります。
剥がしすぎてしまうこともなく、とても良いです。
持ち手がもう少し長いとありがたいかもしれない

2026-01-20
用途:
絨毯部屋の掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

長さ調節が出来て、合間時間に手軽に掃除が出来て良い。

対象商品:
46234915
2025-11-24
用途:
室内掃除
飲食業

何と言ってもコストパフォーマンスが最大の魅力です。

2026-02-11
用途:
家の清掃
不動産業

テープが斜めになっているので、カットしやすい。ただ、吸着力は弱い。

対象商品:
46234915
2025-06-01
用途:
掃除

カーペットのゴミ取りに使用。今までは短いタイプを使用していましたが、長いタイプなので使い勝手は格段に良くなりました。

2025-04-18
用途:
工場内の床清掃
西村梱包倉庫株式会社 様 (運輸・通信業)

頻繁にローラーのシートを捲るので、この/カット粘着テープはとても良いです。

対象商品:
46234915
2024-09-14
用途:
カーペットの埃取り。
サービス業

夜、掃除機を掛けられない時に重宝しています。バーはしっかり出来ていて強度もばっちり。カバーはスタンドになって自立します。これは最高です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする