ワンド(マイセット)
ワンド(マイセット)の キッチン
ワンド(マイセット)の キッチン本体
ワンド(マイセット)の セクショナルキッチン
ハイトップ コンロ調理台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
色
木目
注文コード
46235238
品番
KTD5-85-75GT-LG-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥48,000
この商品は
色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
色
木目
高さ(mm)
850
奥行(mm)
550
間口(mm)
750
商品タイプ
コンロ台部分:右
関連資料:
図面(0.1MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4トン車での納品となります。道幅にご注意ください。
※1階での受け渡しとなり2階以上への荷上げはできかねます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合は別途費用をご請求させていただきますのでご了承お願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
関西地方
数量1以上のご注文
お送りできません
中国地方
数量1以上のご注文
お送りできません
四国地方
数量1以上のご注文
お送りできません
九州地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません