大洋製器工業
軽量ローラーシャックル用ローラー
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
21日以内出荷とは
寸法H(mm)
26
15
17.5
20
24
26
30
33
37
42
47
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46235336
品番
LWSRO-20T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
軽量ローラーシャックル用のローラー(シーブ)です。
寸法H(mm)
26
寸法D1(mm)
205
寸法T(mm)
85
寸法R(mm)
21
呼び(t)
20用
注意
※荷重を負荷した状態でシーブを回転させないでください。
※ローラーにブッシュは入っておりません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200