精密減速機RV RSシリーズ RS-320A-170

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台適合モーター22/4000is (STRAIGHT WITH KEYWAY)注文コード46235465品番RS-320A-170-YXN-YK-MW
参考基準価格(税別)¥2,164,800販売価格(税込)¥2,307,800
販売価格(税別)
2,098,000
適合モーター22/4000is (STRAIGHT WITH KEYWAY)出力(kW)7.03減速比170定格トルク(N・m)3136定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000バックラッシ(arc.min.)less than 1ロストモーション(arc.min.)less than 1ねじり剛性(Nm/arc.min.)1570モーメント剛性(Nm/arc.min.)12740慣性モーメント(kg・m2)0.0034質量(kg)305許容モーメント(N・m)20580種類ギヤヘッド
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする