旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケット/ソケットレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケットハンドル
旭金属工業(旧:新日本ツール)の T型スライドハンドル
ソケットレンチ用スライドTハンドル JANシール付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46236165
品番
ET0320
参考基準価格(税別)
¥2,770
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ヘッド部分が左右に自在にスライドすることです。大きなトルクをかけたい時はヘッド部分を端にスライドさせ、早回しをしたい時はヘッドを真ん中にスライドさせます。
差込角(mm)
9.5
全長(mm)
200
用途
各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。
材質
クロムバナジウム鋼
質量(g)
190
RoHS指令(10物質対応)
対応