曜日別特売
LCK1865 トルクレンチLC180N用引掛スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 46236244

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トルクレンチLC180N用引掛スパナ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
質量(g)195
内容量1個注文コード46236244品番LCK1865
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

ナットのサイズに応じて引掛スパナヘッドを交換して使用できます。
180N・mタイプ 5サイズ 58~100mmのナットに対応

用途トルクレンチに接続して、丸ナットおよび軸受用ナットの締め付け作業に使用。質量(g)195有効長(mm)80適合サイズ(mm)65~70差込サイズ(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする