旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ/レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 両口スパナ
ライツールやり形両口スパナ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46236323
品番
LEX0607
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
平均20%以上軽量化するとともに省資源を目指した工具です。JIS S級です。
二面幅(mm)
6×7
全長(mm)
102
用途
ネジの締結作業長時間にわたる作業
質量(g)
10
呼び寸法(mm)
6×7
頭部厚(mm)
2.9
頭部幅(mm)
大:15.5、小:12.7
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応