旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケット/ソケットレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケット/ソケットレンチ付属品
旭金属工業(旧:新日本ツール)の エクステンションバー
ソケット用首振エクステンションバー 1/2×380L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46236488
品番
VEB438
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
深くて狭所の作業等、ハンドル操作がしにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
約10°傾けたまま作業ができます。
全長(mm)
380
用途
ソケット延長の中継ぎとして
質量(g)
440
差込角(mm)
12.7
表面処理
ニッケルクロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応