曜日別特売
M45PATCH1WH Cat5e対応LANケーブル カテゴリ5e対応イーサネットケーブル モールド処理済みRJ45コネクタ StarTech.com 46236646

M45PATCH1WH Cat5e対応LANケーブル カテゴリ5e対応イーサネットケーブル モールド処理済みRJ45コネクタ StarTech.com 46236646
M45PATCH1WH Cat5e対応LANケーブル カテゴリ5e対応イーサネットケーブル モールド処理済みRJ45コネクタ StarTech.com 46236646

Cat5e対応LANケーブル カテゴリ5e対応イーサネットケーブル モールド処理済みRJ45コネクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード46236646品番M45PATCH1WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

RJ45 モールドコネクタ
綿密な設計とテストにより、NEXT(近端漏話)レベルを規定よりも低く抑制
カラーフードで部署ごとに色分け
最高品質のコンポーネントを用いて製造
高品質24ゲージ銅線

用途
高速イーサネットネットワーク用の設計
ハブと分配パネル間の接続
ワークステーションを壁面コンセントに接続
規格CAT5eケーブル長(m)0.3ホワイト構造銅線(より線)シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする