エアコン洗浄プロ505 アルミフィン・フィルタークリーナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(5kg) 注文コード 46236745 品番 AC-KP-05A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
使用方法
使用濃度:1〜20倍希釈(水10Lに対し0.5〜1kg)
洗浄温度:室温
洗浄時間:吹き付け後5〜10分
洗浄方法:高圧洗浄機または噴霧器でスプレー洗浄後、5分程度放置してください。
水洗:水洗は洗浄液が残らないよう十分に行ってください(pH試験紙で確認)。
廃液処理:廃液はアルカリ性です。条例・法令に従って処理してください。
用途空調機のアルミフィン・フィルターの洗浄 pH(原液)13.0以上 比重1.15〜1.25
注意
※人に向けてスプレーしないでください。
※洗浄槽はプラスチック製の容器を使用してください。
※本ん品を小分けする場合はポリエチレンやポリプロピレン製の容器を使用し、金属容器やペットボトルは使用しないでください。
※換気は十分行ってください。
※洗浄廃液は幼魚池、農業用水路、飲料水源へ直接排水しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン洗浄部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする