ペーパータオルホルダー PH-400NRC-B

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46236849 品番52117
参考基準価格(税別)¥2,330 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

半透明の窓付きでペーパータオルの残量を確認しやすい仕様です。本体の一部に再生ABS樹脂を使用し、プラスチック削減に貢献します。壁付型のペーパータオルホルダーです。ペーパータオルを400枚セット可能です。

用途ペーパータオルホルダー 適合サイズ(mm)【シート】220×170 収納枚数(枚)400 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ペーパータオルは別売りです。
※取付金具別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする