SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 掃除用具
SARAYA(サラヤ)の 掃除シート
SARAYA(サラヤ)の トイレ・洗面所用掃除シート
便座クリーナー用SC-450RI-W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46236876
品番
42180
参考基準価格(税別)
¥6,050
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
噴霧量:約0.3ml/回。使用シーンに合わせて選べるシンプルなデザインの便座除菌クリーナー専用ディスペンサー手軽に使えて清潔を保ち、快適なトイレ空間づくりをサポートします。
用途
便座除菌クリーナー専用ディスペンサーとして
色
白
容量(L)
0.45
電源
不要(手動)
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※薬液は別売りです