サブ画像1
ラクテム
ラクテムの ナット
ラクテムの フランジナット
フランジナット 鉄 黒染め
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46236919
品番
FNHB10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥345
販売価格(税別)
¥
314
バスケットに入れる
座金と六角ナットが一体になったフランジ付きのナットです。
コストパフォーマンスに優れたスチール製の黒染め処理品です。
用途
締結、締め付け、保持等に。
材質
S35C相当
硬度
HRC25-35
寸法S(mm)
17
寸法D(mm)
23
表面処理
黒染め
寸法T(mm)
17
ねじの呼び
M10
ねじ山種類
メートル並目
注意
※ツバ部底面にセレート加工は施されておりません。
※ツバ部(寸法D)と高さ(寸法T)は製造時に若干のバラつきが生じる可能性があります。
※錆防止の為、防錆油を塗布しております。