曜日別特売
2PNCT 2C-2 3M 電線/ケーブル 富士電線工業 46237041

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電線/ケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本長さ(m)3再生材使用率(%)2PNCT 2C-2 3M導体抵抗(Ω/km)(20℃)10.2注文コード46237041品番2PNCT 2C-2 3M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。
1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。

用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル長さ(m)3定格電圧(V)600肉厚(mm)〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72【部分最小】0.64 / 〈シース〉【標準】1.8【平均】1.62【部分最小】1.53外径(Φmm)7.0/【導体】1.8テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05素線径(mm)0.260(±0.01)導体抵抗(Ω/km)(20℃)10.2絶縁抵抗(20℃)500kΩ/km素線数【導体】37再生材使用率(%)2PNCT 2C-2 3M絶縁体外径(Φmm)3.5(±0.16)再生材使用使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする