※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1本長さ(m)12再生材使用率(%)2PNCT 2C-2 12M導体抵抗(Ω/km)(20℃)10.2注文コード46237129品番2PNCT 2C-2 12M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898販売価格(税別)
この商品は長さ・再生材使用率・導体抵抗など600種類から選べます他の種類を見る 絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。
1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。