StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの 変換・延長アダプタ
DB9 - RJ45変換アダプタ DB-9 / D-Sub 9ピン メス - RJ-45 メス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46237188
品番
GC98FF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
1x DB9 メスコネクタ
1x RJ45 メスコネクタ
用途
RS232C、RS422、RS485とモジュラーとの接続に使用
長さ(mm)
85
色
ブラック
高さ(mm)
16
質量(g)
18
コネクタ形状
DB9(D-Sub)[9ピン]メス - RJ-45メス
製品幅(mm)
33.5
コネクタA
DB9(D-Sub)[9ピン]
コネクタB
RJ-45
メス形状
DB9(D-Sub)[9ピン]、 RJ-45
変換タイプ
メス - メス