色ブラック
用途高性能データ転送に対応するUSB延長ケーブルでUSBプリンタなど周辺機器とPC/Macの接続距離を延長
高さ(mm)14
質量(g)39
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス
プラグニッケルメッキ
製品幅(mm)15
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
ケーブル長(cm)91.4
伝送速度(Mbps)480
特性データ伝送
コネクタAUSB Type-A[4ピン]
コネクタBUSB Type-A[4ピン]
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]
メス形状USB Type-A[4ピン]
変換タイプメス - オス