StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの 変換・延長アダプタ
小型VGA HD15 ジェンダーチェンジャー延長中継アダプタ ミニD-Sub 15ピン (メス) - ミニD-Sub 15 (メス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46237547
品番
GC15HSF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
2x VGA HDDB15コネクタ(メス)
用途
VGAコネクタ(オス)をVGAコネクタ(メス)に変換
長さ(mm)
30
高さ(mm)
17
質量(g)
10
コネクタ形状
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス
製品幅(mm)
10
メス形状
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
変換タイプ
メス - メス