StarTech.com
StarTech.comの AV家電
StarTech.comの オーディオ
StarTech.comの オーディオケーブル
15cm ステレオオーディオAUDIO変換ケーブル 3.5mmミニジャック 3極 (メス) - 2x RCA(オス)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46237933
品番
MUFMRCA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
1個の3.5mmミニジャック3ポジションメスコネクタ
2個のRCAオスコネクタ
小型軽量設計
用途
携帯メディア機器(iPod、MP3プレーヤーなど)をステレオエンターテイメントシステムに接続
長さ(mm)
152.4
色
ブラック
質量(g)
10.5
コネクタA
3.5mm ミニジャック(3極)
コネクタB
ステレオオーディオ(2 x RCA)