StarTech.com
StarTech.comの AV家電
StarTech.comの オーディオ
StarTech.comの オーディオケーブル
スリム3.5mmステレオミニプラグオーディオケーブル 両端L型 オス/オス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46237949
品番
MU3MMS2RA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
ポータブルデバイスでの使用を想定したスリムラインモールドコネクタ
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
金メッキコネクタ
用途
iPod や MP3 プレーヤーをカーステレオの 3.5mm オーディオ入力ジャックに接続
MP3 プレーヤーをHi-Fi システムに接続
サウンド カードを外付けCD-ROM ドライブに接続
幅(mm)
3.5
色
ブラック
質量(g)
14
長さ(m)
0.9
ケーブル長(m)
0.9
高さ(cm)
0.4
コネクタA
3.5mm ミニジャック(3極)
コネクタB
3.5mm ミニジャック(3極)