1.8m ブラック USB 2.0延長ケーブル USB A オス - USB A メス

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46238308 品番USBEXTAA6BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

USB 2.0仕様準拠の設計・製造
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
最大データ転送速度480 Mbps

ブラック 用途高性能データ転送に対応するUSB延長ケーブルでUSB プリンタなど周辺機器とPC/Macの接続距離を延長 高さ(mm)14 質量(g)24 ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス プラグニッケルメッキ 製品幅(mm)15 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Mbps)480 特性データ伝送 コネクタAUSB Type-A[4ピン] コネクタBUSB Type-A[4ピン] USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン] メス形状USB Type-A[4ピン] 変換タイプメス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする