1m ステレオミニ オーディオ延長スリムケーブル 3.5mmステレオミニジャック(メス) - 3.5mmステレオミニプラグ(オス)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46238378 品番MU1MMFS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

成型PVCのストレインリリーフ特性を採用した、3.5mm TRSミニステレオコネクタ
90% スパイラルラップ コネクタでEMIやRFI型干渉から保護

用途
ヘッドホンと携帯オーディオ機器またはステレオシステムの間で接続距離を延長
携帯オーディオ機器およびステレオシステムの間で接続距離を延長
長さ(m)1 幅(mm)6 ブラック 質量(g)14 高さ(cm)0.7 コネクタA3.5mm ミニジャック(3極) コネクタB3.5mm ミニジャック(3極)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする