※NAPCTS-20
コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
三段じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPCTS・NAPCYS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
10
ストローク(mm)
15
継手
なし
注文コード
46238491
品番
NAPCTS-10-15-N
参考基準価格(税別)
¥6,070
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・ストローク・継手
など
205
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
10
ホルダー
バッファ式
ストローク(mm)
15
寸法F(mm)
30.5
質量(g)
25
寸法D(mm)
87.7
寸法E(mm)
15
寸法e(mm)
15
寸法G(mm)
24.5
寸法g(mm)
24.5
寸法F1(mm)
0.64
寸法F2(mm)
1.17
継手
なし