コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
三段じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPCTS・NAPCYS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
15
ストローク(mm)
3
継手
なし
注文コード
46238744
品番
NAPCTS-15-3-S
参考基準価格(税別)
¥5,840
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・ストローク・継手
など
205
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
15
ホルダー
バッファ式
ストローク(mm)
3
寸法F(mm)
23
質量(g)
23
寸法D(mm)
76.2
寸法E(mm)
3
寸法G(mm)
17
寸法F1(mm)
-
寸法F2(mm)
-
継手
なし